Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 448,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102145
|
PLC communicatiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
3
|
| Breedte |
32 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Diepte |
87.5 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
10000 kBit/s
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.