In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 80,05 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Breedte |
23.65 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Diepte |
73.3 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Type datatransmissie |
Modulerack-uitbreiding
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.