warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. PLC toebehoren
  6. PLC communicatiemodule
  7. TM5NS31
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
 Vorige
 Volgende
PLC communicatiemodule - Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE - TM5NS31
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric SERCOS III FIELD BUS INTERFACE MODULE

Artikelnr.: 
2850139620
Lev. nr.: 
TM5NS31
EAN nr.: 
3595864109091
Producttype: 
TM5NS31

Brutoprijs

€ 241,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric FIELDBUS INTERFACE BUS BASE

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric FIELDBUS INTERFACE BUS BASE

    Artikelnr.: 2850139607

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Dit is een buskoppelaar die is ontworpen voor het maken van gedistribueerde IO-eilanden op veldbus Sercos 3, voor het uitwisselen van gegevens tussen controllers en gedistribueerde IO. Het Sercos 3-communicatieprotocol is het client-/servertype met verzoek/antwoord. Dit is een buskoppelaarmodule ontworpen voor het creëren van gedistribueerde IO-eilanden op SERCOS 3-veldbus. Deze buskoppelaar werkt met een elektronische stroomverdelingsmodule, een busbasis en een aansluitblok. Het heeft 2 parallelle RJ45 connectoren, RS 485 met een transmissiesnelheid van 1,2 tot 38,4kBaud. Het weegt 0,080 kg. Het meet 25mm breed, 99mm hoog, 75mm diep. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Hij is compatibel met PacDrive LMC Eco/Pro2 bewegingscontrollers en de Modicon M262 logic/motion controller. Deze is geïnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102154
PLC communicatiemodule
Hoogte 99 mm
Breedte 37.5 mm
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Diepte 75 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Met potentiaalscheiding Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 2
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
 
IO-Link Master Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Ja
Radio standaard UMTS Nee
Redundantiemogelijkheid Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Transmissiesnelheid 10000 kBit/s
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Aantal interfaces PROFINET 0
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Radio standaard GSM Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company