In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 293,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric TM5 100 TERMINAL LOCKING CLIP/COVER HOLD
Artikelnr.: 2850139614
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric TM5 100 LEGEND STRIPS FOR COVER HOLDER
Artikelnr.: 2850139615
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Breedte |
37.5 mm
|
| Hoogte |
99 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Diepte |
75 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
1
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.