Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. PLC toebehoren, CPU's, software en overig
  5. PLC toebehoren
  6. PLC communicatiemodule
  7. TM5SBER2
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB
 Vorige
 Volgende
PLC communicatiemodule - Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB - TM5SBER2
Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB
Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB
Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB
Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric TM5 MOD BUS RECEIVER/BUS PS/ PWR DISTRIB

Artikelnr.: 
2850304213
Lev. nr.: 
TM5SBER2
EAN nr.: 
3595864074870
Producttype: 
TM5SBER2

Brutoprijs

€ 161,45 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. De externe-ontvangermodule zorgt voor communicatie tussen externe I/O en gedistribueerde stroom. Het is een externe ontvangermodule met een stroomverbruik van 25mA bij 24V DC-ingang/uitgang en een maximale vermogensdissipatie van 2,22 W. Dit product maakt deel uit van een flexibele en schaalbare I/O-configuratie voor automatiseringsoplossingen. De buslengte is 2500m en de maximum kabelafstand tussen apparaten is 100m. Het is een IP20-gecertificeerd product. De kleur van de behuizing is grijs. Het weegt 0,025 kg. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Dit product is compatibel met de Modicon LMC058-bewegingscontroller en de Modicon M258-logische controller. Deze is geïnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102154
PLC communicatiemodule
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Redundantiemogelijkheid Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Diepte 75 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
IO-Link Master Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces USB 0
SIL conform IEC 61508 Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Radio standaard UMTS Nee
 
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Hoogte 99 mm
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Met potentiaalscheiding Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Radio standaard GPRS Nee
Breedte 12.5 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Radio standaard GSM Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company