In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 504,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric KABEL 20 PIN CONN.-L. DRADEN
Artikelnr.: 2700765129
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Xbus line terminators (1st=2)
Artikelnr.: 2700678615
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric KLEMMENBLOK 20 PINS VEERKLEM.
Artikelnr.: 2850139199
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102145
|
PLC communicatiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Breedte |
32 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Diepte |
86 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
2
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
|---|---|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Met optische interface |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
100000 kBit/s
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.