In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 637,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120053
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
PLC communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Diepte |
53.6 mm
|
| Breedte |
20 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Hoogte |
69.2 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
167 kBit/s
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Type datatransmissie |
Modulerack-uitbreiding
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.