In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 459,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120053
|
PLC communicatiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Diepte |
58 mm
|
| Hoogte |
73 mm
|
| Breedte |
20 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.