Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 125,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System pro M compact installatieautomaat D80 D karakteristiek 80A 1P 1.5TE 2CCG001238R0001
Artikelnr: 2850631702
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Installatieautomaat C100 C karakteristiek 100A 4P 6TE 2CCG001236R0001
Artikelnr: 2850566581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Installatieautomaat B80 B karakteristiek 80A 2P 3TE 2CCG001217R0001
Artikelnr: 2850563483
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Installatieautomaat K80 K karakteristiek 80A 4P 6TE 2CCG001259R0001
Artikelnr: 2850566583
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Installatieautomaat B80 B karakteristiek 80A 4P 6TE 2CCG001223R0001
Artikelnr: 2850564528
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact installatieautomaat C80 C karakteristiek 80A 3P 4.5TE 2CCG001232R0001
Artikelnr: 2850631701
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact installatieautomaat C80 C karakteristiek 80A 1P 1.5TE 2CCG001226R0001
Artikelnr: 2850631700
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Installatieautomaat K125 K karakteristiek 125A 4P 6.5TE 2CCG001261R0001
Artikelnr: 2850566582
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact installatieautomaat K80 K karakteristiek 80A 3P 4.5TE 2CCG001256R0001
Artikelnr: 2850631705
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact installatieautomaat B80 B karakteristiek 80A 1P 1.5TE 2CCG001214R0001
Artikelnr: 2850631698
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103218
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Hulpcontactblok |
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V |
6 A
|
| Montagewijze |
Zijmontage
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
|---|---|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
2
|
| Aantal foutsignaalschakelaars |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.