Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 40,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 20A 1NO 1NC AC/DC 24V 1SBE121111R0111
Artikelnr.: 2850344274
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 25A 4NO AC/DC 24V 1SAE232111R0140
Artikelnr.: 2850344262
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 25A 3NO 1NC AC/DC 230V 1SAE232111R0631
Artikelnr.: 2850344263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 25A 4NO AC/DC 230V 1SAE231111R0640
Artikelnr.: 2850344260
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 40A 4NO AC/DC 230V 1SAE342111R0640
Artikelnr.: 2850344269
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 40A 3NO 1NC AC/DC 230V 1SAE342111R0631
Artikelnr.: 2850344268
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 20A 2NO AC/DC 230V 1SBE121111R0620
Artikelnr.: 2850344277
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 25A 3NO 1NC AC/DC 24V 1SAE232111R0131
Artikelnr.: 2850344261
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 25A 4NO AC/DC 24V 1SAE231111R0140
Artikelnr.: 2850344259
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Modulaire installatiemagneetschakelaar 25A 2NO AC/DC 24V 1SAE231111R0120
Artikelnr.: 2850401372
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact
Artikelnr.: 2700872319
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103224
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Hulpcontactblok |
|
| Model |
Opzetbaar
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Montagewijze |
Zijmontage
|
| Aantal foutsignaalschakelaars |
0
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V |
4 A
|
|---|---|
| Lamphouder |
Geen
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
1
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.