In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 96,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Frontmontage hulpcontactblok 4NO contact Voor: AF09- AF38 Push-in Sp
Artikelnr.: 2850544987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TERMINAL SHROUD AF 80 4 POLE
Artikelnr.: 2850212936
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB HULPCONTACT 1NO + 1NC CONTACT VOOR: AF09- AF38 & NF22-NF80 PUSH-IN SPR
Artikelnr.: 2850445255
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TERMINAL SHROUD AF 40/52 4 POLE
Artikelnr.: 2850212935
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact frontmontage 4blok 4nc tbv magneetschakelaar af26 af38..-30-
Artikelnr.: 2700194380
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Afdekkap voor hulpcontactblok CA voor het open en sluiten van contacte
Artikelnr.: 2850632615
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB HULPCONTACTBLOK TBV A 9..110 MAX 100 MA
Artikelnr.: 2850212921
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Frontmontage hulpcontactblok 1NC contact Voor: AF09- AF38 & NF22-NF4
Artikelnr.: 2850544997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact frontmontage 4blok 3no+1nc tbv magneetschakelaar af26 af38..
Artikelnr.: 2700194382
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Electronische timer frontmontage tbv: af09(z) ...af38(z) nf(z) opkom
Artikelnr.: 2700334668
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103206
|
Magneetschakelaar |
|
| Diepte |
77 mm
|
| Breedte |
45 mm
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
48 - V
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V |
18 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V |
30 A
|
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact |
4
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
7.5 kW
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) |
Nee
|
|---|---|
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz |
690 - V
|
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Hoogte |
86 mm
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
48 - V
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
48 - V
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Type stuurspanning |
AC/DC
|
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz |
690 - V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.