Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Magneetschakelaars
  5. Magneetschakelaar
  6. LC1G1504EHEA
  • 
Magneetschakelaar - Schneider Electric CONTACTOR 275A AC1 4P ADV 48-130V ACDC - LC1G1504EHEA
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric CONTACTOR 275A AC1 4P ADV 48-130V ACDC

Artikelnr.: 
2850510409
Lev. nr.: 
LC1G1504EHEA
EAN nr.: 
3606481922632
Producttype: 
LC1G1504EHEA

Brutoprijs

€ 968,05 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

TeSys Giga - Contactor met hoog vermogen - 4P (4NO) - Geschikt voor categorie AC-1 toepassingen tot 275A @440V. Hij is uitgerust met een 48-130V AC/DC breedband elektronische spoel met laag verbruik, PLC-uitgangsregeling en is uitgerust met een uiterst betrouwbaar 1NO+1NC hulpcontactblok (17V 1mA). Ontworpen voor veeleisende toepassingen met maximale bedrijfssnelheden tot 300 cycli per uur en omgevingen tot 60 °C. Het is gebouwd met een hoge betrouwbaarheid en biedt mechanische duurzaamheid tot 8 miljoen cycli. Contact Wear Diagnosis (CWD) is een standaardfunctie die continue de feedback bewaakt door middel van een LED-indicator in gezonde en alarmsituaties. Externe signalering van slijtagediagnose wordt ingeschakeld met een optionele RWD-module (Remote Wear Diagnosis). Het is mogelijk om schakelaarmodules (hoofdcontacten) en regelmodules te vervangen. De levensduur van de schakelaar verlengen en het onderhoud uitvoeren zonder de hoofdstroomkabels/busbars te verwijderen, dankzij de aansluitblokken met kabelgeheugen. De aan de voorkant toegankelijke stroomaansluitingen zijn voorzien van bevestiging met bouten en bedieningsaansluitingen van insteekklemmen en eenvoudige en snelle montage. Hij biedt IP2x-bescherming tegen de voorzijde met optionele klemhulzen die voldoen aan IEC 60529 en VDE 0106. Het kan -25°C tot 60°C in bedrijf zijn bij omgevingstemperatuur en rechtstreeks worden gemonteerd op plaat, zonder opheffing tot 3000m hoogte. De contactor kan in drie kwadranten van verticaal vlak worden geïnstalleerd, en de OLR kan direct onder de contactor worden gemonteerd. De afmetingen zijn 255 mm x 143 mm x 193 mm (H x B x D), compact formaat laat paneelruimtebesparing toe. Multi-standaarden gecertificeerd (CB, CCC, cULcs, CE, UKCA-markering) en voldoet aan Green Premium (RoHs/Reach). De unieke QR-code biedt snelle toegang tot volledige productgegevens.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102123
Magneetschakelaar
Hoogte 255 mm
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 48 - V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 75 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Boutklem
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 1000 - 1000 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 48 - V
 
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 275 A
Breedte 143 mm
Diepte 193 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. stuurspanning bij DC 48 - V
Type stuurspanning AC/DC
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V 75 kW
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 1000 - 1000 V
Nom. vermogen NEMA 100 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 4
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V 150 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company