Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Magneetschakelaars
  5. Magneetschakelaar
  6. LC1G630LSEA
  • 
Magneetschakelaar - Schneider Electric CONTACTOR 630A AC3 3P ADV 200-500V ACDC - LC1G630LSEA
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric CONTACTOR 630A AC3 3P ADV 200-500V ACDC

Artikelnr.: 
2850510443
Lev. nr.: 
LC1G630LSEA
EAN nr.: 
3606481922502
Producttype: 
LC1G630LSEA

Brutoprijs

€ 3.763,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 335kw 630A AC3 Boutklem 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 335kw 630A AC3 Boutklem 3cont

    Artikelnr.: 2700675779

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

TeSys Giga hoge vermogenschakelaar, 3 polen (3 NO) geschikt voor categorie AC-3 toepassingen tot 630A 400kW@440V, uitgerust met 200-500V AC/DC breedband lage verbruik elektronische spoel, PLC-uitgangsregeling en geïntegreerd met uiterst betrouwbaar 1NO+1NC hulpcontactblok (17V 1mA). Ontworpen voor veeleisende toepassingen met maximale bedrijfssnelheden tot 500 cycli per uur en omgevingen tot 60 °C. Het is gebouwd met een hoge betrouwbaarheid en biedt een mechanische duurzaamheid tot 5 miljoen cycli. De diagnose van de Slijtage van het contact (CWD) is een standaardfunctie, Het systeem bewaakt en geeft continu feedback via gezonde en alarmcondities met behulp van een LED-indicator. Externe signalering van slijtagediagnose wordt ingeschakeld met een optionele RWD-module (Remote Wear Diagnosis). Het is mogelijk om de schakelmodule te vervangen (hoofdcontacten), regelmodule verbetert de levensduur van de schakelaar en het onderhoud is mogelijk zonder de hoofdstroomkabels/busbars te verwijderen, dankzij kabelgeheugenaansluitblokken. De aan de voorkant toegankelijke stroomaansluitingen zijn voorzien van bevestiging met bouten en bedieningsaansluitingen van insteekklemmen en eenvoudige en snelle montage. Hij biedt IP2x-bescherming tegen de voorzijde met optionele klemhulzen die voldoen aan IEC 60529 en VDE 0106. Het kan -25°C tot 60°C in bedrijf zijn bij omgevingstemperatuur en rechtstreeks worden gemonteerd op plaat, zonder opheffing tot 3000m hoogte. De contactor kan in drie kwadranten van verticaal vlak worden geïnstalleerd, en de OLR kan direct onder de contactor worden gemonteerd. De afmetingen zijn 389 mm x 211 mm x 266 mm (H x B x D), compact formaat laat paneelruimtebesparing toe. Multi-standaarden gecertificeerd (CB, CCC, cULcs, CE, UKCA-markering) en voldoet aan Green Premium (RoHs/Reach). De unieke QR-code biedt snelle toegang tot volledige productgegevens.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102123
Magneetschakelaar
Diepte 266 mm
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 335 kW
Hoogte 388.5 mm
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Boutklem
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 1050 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 630 A
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 1000 - 1000 V
 
Breedte 211 mm
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Type stuurspanning AC/DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 200 - V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 200 - V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 1000 - 1000 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Nom. vermogen NEMA 500 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V 540 A
Nom. stuurspanning bij DC 200 - V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V 315 kW
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company