warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Magneetschakelaars
  5. Magneetschakelaar
  6. LC1D65AT7
  • 
Productvideo's
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Productafbeelding
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont
 Vorige
  
 Volgende
Magneetschakelaar - Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont - LC1D65AT7
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont 
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont 
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont 
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric TESYS Magneetschakelaar AC 30kw 65A AC3 Schroefaansluiting 3cont

Artikelnr.: 
2850461954
Lev. nr.: 
LC1D65AT7
EAN nr.: 
3389119409087
Producttype: 
LC1D65AT7

Brutoprijs

€ 305,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

TeSys deca contactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 65A/440V AC-3/3e (18.5kW@400V). Ze kunnen worden gebruikt om motorstarters te maken voor vrijwel elk type toepassing. Voorzien van een 480V 60Hz AC-spoel, ingebouwde hulpcontacten 1NO+1NC (NC-spiegel-gecertificeerd), voedingsaansluiting met EverLink-BTR-schroefconnectoren, besturingsaansluiting met veerklemmen. Voor operationele snelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C, biedt deze een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Compact (55 mm breed), DIN-rail montage of schroefbevestiging. De contactor heeft een nominaal vermogen van 20 pk bij 200-208 VAC, 20 pk bij 240 VAC, 40 pk bij 480 VAC en 50 pk bij 600 VAC driefasen. Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-conform (RoHS/REACh). Bij gebruik met een 480 VAC tot 110 A stroomonderbreker kan deze contactor een SCCR tot 100 kA hebben. Bij gebruik met een 600VAC 125A klasse J of CC zekering kan deze contactor een SCCR tot 100kA hebben. De contactor is voorzien van een 480 VAC 50/60 Hz spoel. De contactor heeft standaard één normaal open en één normaal gesloten hulpcontact. Het NC-contact is gespiegeld. Schroefklemmen worden gebruikt voor belasting- en hulpverbindingen. Dankzij het uitgebreide assortiment accessoires voldoet u makkelijk aan de eisen van de meeste toepassingen. De contactor is 4,80 inch hoog, 2,17 inch breed en 4,72 inch diep. Het weegt 1,90 lbs. De contactor voldoet aan de UL-, CSA-, IEC-, CCC-, EAC- en Marine-normen. De contactor voldoet ook aan de eisen van RoHS/REACh waardoor het een Green Premium-product is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102123
Magneetschakelaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Breedte 55 mm
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 3
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 80 A
Nom. vermogen NEMA 29.8 kW
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Hoogte 122 mm
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 480 - V
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
 
Diepte 120 mm
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 65 A
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 440 - 440 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V 65 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 30 kW
Type stuurspanning AC
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 440 - 440 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V 30 kW
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company