warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Magneetschakelaars
  5. Magneetschakelaarcombinatie
  6. LC2D40ABBE
  • 
Productvideo's
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Productafbeelding
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
 Vorige
  
 Volgende
Magneetschakelaarcombinatie - Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC - LC2D40ABBE
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC 
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC 
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC 
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric O.CONT.3P-AC3<=440V 40A 24VDC

Artikelnr.: 
2850461955
Lev. nr.: 
LC2D40ABBE
EAN nr.: 
3606480988172
Producttype: 
LC2D40ABBE

Brutoprijs

€ 652,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric OMKEERCONTACTOR EVERLINK 3P AC3 40A S

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric OMKEERCONTACTOR EVERLINK 3P AC3 40A S

    Artikelnr.: 2850135837

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

TeSys deca omkeercontactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 40A/590V AC-3 (18.5kW@400V). Voorzien van laag verbruik 24V DC-spoelen met elektronische besturing, 2NO+2NC ingebouwde hulpcontacten (NC-spiegelcontacten), voedingsaansluiting met EverLink-BTR-schroefconnectoren, besturing met schroefklemmen. Voor operationele snelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C, biedt deze een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Compact (119 mm breed), DIN-rail montage of schroefbevestiging. Met voorbedrade stroomverdelingsaansluitingen, mechanische vergrendeling (zonder elektrische vergrendeling). Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-conform (RoHS/REACh).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102124
Magneetschakelaarcombinatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 40 A
Hoogte 122 mm
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Functie Omkeer magneetschakelaar
Spanningstype van de bedrijfsspanning DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 60 A
Bedrijfsspanning bij DC 440 - 440 V
Geschikt voor railmontage Ja
 
Breedte 119 mm
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Nom. stuurspanning bij DC 17 - V
Diepte 120 mm
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 3
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 18.5 kW
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit Schroefaansluiting
Type stuurspanning DC
Nom. vermogen NEMA 22.4 kW
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company