warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Relais
  5. Relais bewaking van veiligheidsstroomcircuits
  6. XPSBAT12A1AC
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring
 Vorige
 Volgende
Relais bewaking van veiligheidsstroomcircuits - Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring - XPSBAT12A1AC
Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring
Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring
Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Safety module BAT Cat.4 24V spring

Artikelnr.: 
2850575619
Lev. nr.: 
XPSBAT12A1AC
EAN nr.: 
3606482034037
Producttype: 
XPSBAT12A1AC

Brutoprijs

€ 329,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric Veiligheidsmodule noodstop 24V AC/ DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Veiligheidsmodule noodstop 24V AC/ DC

    Artikelnr.: 2700750591

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Dit veiligheidsrelais is ontworpen voor het bewaken van de noodstop, de beveiligingsschakelaar, de magnetische schakelaar, de RFID-veiligheidsschakelaar en het veiligheidslichtgordijn. Het veiligheidsrelais wordt gevoed met 24V AC/DC en is uitgerust met een schroefverwijderbaar klemmenblok. In deze universele veiligheidsmodule zijn vooraf gedefinieerde veiligheidsfuncties geïntegreerd, of selecteerbare veiligheidsfuncties via draaiknoppen. In dit veiligheidsrelais zijn 2 veiligheidsingangen, 3 regeluitgangen, 2 NO direct, 3 NO configureerbaar en 1 NC configureerbare veiligheidsuitgang, 1 diagnostische uitgang ingebed. Het maximale veiligheidsniveau dat door dit veiligheidsrelais wordt bereikt, is PLe/Categorie 4 conform ISO 13849-1, SILCL 3 conform IEC 62061, SIL 3 conform IEC 61508. Dit veiligheidsrelais weegt 0.200 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (breedte) x 120 mm (diepte) x 100 mm (hoogte). Dit veiligheidsrelais is geschikt voor toepassingen zoals Food and beverage, hijsen, materiaalbehandeling, materiaalbewerking, verpakking. Dit veilige relais voldoet aan IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2/-3, ISO 13849-1, IEC 62061 functionele veiligheidsnormen, is gecertificeerd door cULus, TÜV. Harmony-veiligheidsrelais zijn compatibel met Modicon-logische controllers. Dit relais is gemonteerd op een 35 mm symmetrische DIN-rail. Harmony XPS Basic en Universal-veiligheidsrelais zijn de eerste keuze voor het eenvoudig beheren van enkelvoudige veiligheidsfuncties, typisch voor machines van eenvoudige tot middelgrote complexiteit. Harmony XPS Basic biedt de meest geoptimaliseerde oplossing voor toepassingen met veiligheidsmodules met vaste bedrading.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102137
Relais bewaking van veiligheidsstroomcircuits
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact 0
Model Basisapparaat
Breedte 22.5 mm
Met afneembare klemmen Ja
Met terugkoppelkring Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting
Diepte 120 mm
Met startingang Ja
Stopcategorie volgens IEC 60204 0 + 1
Afvalvertraging 0 - s
Hoogte 100 mm
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 4
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen Ja
Opgenomen vermogen 3 W
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders 0
Met goedkeuring volgens UL Nee
 
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact 0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact 1
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact 2
Geschikt voor controle van magneetschakelaars Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA Nee
Met mutingfunctie Nee
Geschikt voor railmontage Ja
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders 1
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level e
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars Nee
Met TUV goedkeuring Ja
Geschikt voor controle van ventielen Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits Ja
SIL conform IEC 61508 3
Geschikt voor controle van positieschakelaars Ja
Uitlezing ingangen Tweekanaals
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company