warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Relais
  5. Solid-staterelais
  6. SSD1A335M7C1
  • 
Productvideo's
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC
Productafbeelding
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC
 Vorige
  
   
 
 Volgende
Solid-staterelais - Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC - SSD1A335M7C1
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC 
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC
Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric SSR 1PHASE 48-600VAC 90-280VAC/VDC

Artikelnr.: 
2850455486
Lev. nr.: 
SSD1A335M7C1
EAN nr.: 
3606489807955
Producttype: 
SSD1A335M7C1

Brutoprijs

€ 106,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric 1 PHASE SSR 280 VAC 30A 90-280VAC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric 1 PHASE SSR 280 VAC 30A 90-280VAC

    Artikelnr.: 2850298216

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit solid-state op een DIN-rail gemonteerde relais behoort tot het solid-state relais-assortiment van Schneider Electric Harmony. Dit elektrische relais wordt gemonteerd op een 35 mm DIN-rail en wordt geleverd met een veilige montagegrendel. Dit is een 35 A nominaal relais met relaisconfiguratie en nulspanningsschakeling. Dit eenfasige relais heeft een IP20-inbouwkoellichaam en een ingebouwde beveiliging tegen overspanning. De UPS wordt aangestuurd met een 90VDC/Vac tot 280VDC/Vac-ingang en heeft een nominale belastingsspanning van 48Vac tot 600Vac. Het heeft ook een statusindicator voor de LED-ingangsspanning en een inklikbaar etiket voor eenvoudige identificatie. Hij weegt 0,298 kg en is 22,5 mm breed, 116,6 mm diep, 93,2 mm hoog. Het is de ideale oplossing voor verpakking, plastic vormen, textiel en verwarmingsovens. Dit relais voldoet aan internationale normen zoals EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 Nr 14-13 en certificeringen zoals UL en CSA. Naast de bestaande standaard schroefaansluiting voor in- en uitvoer, biedt SSD meer bedradingsopties, zoals de ingangsconnectoren met veer of schroefpluggen en telescopische of klemkooiklemmen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102130
UNSPSC Code 39121500
Solid-staterelais
Nom. stuurspanning bij DC 90 - V
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 90 - V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-51 0 A
Type stuurspanning AC/DC
 
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3 0 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-53b 0 A
Aantal fasen 1
Nulpuntschakelend Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 90 - V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1 0 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-53a 0 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company