Continue lichtmodule, kleur geel, zonder lamp, Assortiment: Signaalzuilen SL, beschermingsgraad: IP66, beschermingsgraad UL: Type 4, 4X, 13, nominale bedrijfsspanning: Ue= < 250 V AC/DC, Lichtsoort: Continu licht, Lichtsignalering: Gloeilamp max. 7 W, inbouwpositie: willekeurig, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Functie
Spanningstype
Kleur behuizing
Lamptype
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Buitendiameter
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Beschermingsgraad (NEMA)