Benaderingsschakelaars, Assortiment: E53 Serie Capacitive, Capacitieve sensoren, Aansluiting: 3-draads, Nominale schakelafstand: Sn= 20 mm, Model (buitenste afmetingen): M30 x 1,5 mm, Nom. bedrijfsspanning: Ue= 10 - 30 V DC, Inbouwwijze: Verzonken, Schakeltype: NPN, Aansluitmogelijkheden: 2 m aansluitkabel, Contacten M = maakcontact: 1 M, Materiaal: Kunststof, beschermingsgraad: IP65
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Schakelafstand
Diameter sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Bouwvorm behuizing
Lengte sensor
Spanningstype
Uitvoering schakeluitgang
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Hoogte van de sensor
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Materiaal behuizing
Cascadeerbaar
Voedingsspanning
Met status-indicatie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Uitvoering van de interface
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor
Nom. stuurspanning bij DC
Breedte sensor
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Drukvast
SIL conform IEC 61508