Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Tastfunctie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Instelprocedure
Spanningstype
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Reactietijd
Max. uitgangsstroom
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Lichtsoort
Omgevingstemperatuur
Met communicatie-interface CANOpen
Met inschakelvergrendeling
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Uitvoering schakelelement
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface RS-485
Preventieve melding voor storingskans
Breedte sensor
Met communicatie-interface RS-232
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface Ethernet
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Hoogte van de sensor
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface RS-422
Lengte sensor