Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bouwvorm behuizing
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface AS-Interface
Spanningstype
Omgevingstemperatuur
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met tijdfunctie
Instelprocedure
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-485
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface analoog
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface SSD
Beschermingsgraad (IP)
Diameter sensor
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface PROFIBUS
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-422
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface Ethernet