ComPacT NSX 100M is een complete 2-polige vaste stroomonderbreker, ontworpen om de ruimte en de onderbrekingscapaciteit te optimaliseren. Het is de optimale keuze voor alle standaard- en specifieke toepassingen. De uitschakelcapaciteit (Icu) is 25 kA rms bij 415VAC 50/60Hz. De operationele spanning is 690VAC 50/60Hz. In dit product is een thermisch-magnetische trip unit (TMD) van 25A geïntegreerd. De TMD-uitschakeleenheid biedt een vaste thermische overbelastingsbeveiliging en een vaste magnetische beveiliging. De afmeting is 161 mm x 70 mm x 86 mm (H x B x D). Het voldoet aan internationale normen (EN/IEC 60947), CCC, EAC en maritieme specificaties.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Apparaatbouwvorm
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. spanning
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Verliesvermogen
Met tripcontact
Omegarailmontage optioneel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Motoraandrijving optioneel