Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Schakelaars
  5. Eindschakelaars
  6. Eindschakelaar
  7. 268431
  • 
Eindschakelaar - Stahl Position switches Rotary lever - 268431
STAHL

Stahl Position switches Rotary lever

Artikelnr.: 
2850628726
Lev. nr.: 
268431
EAN nr.: 
4046827158049
Producttype: 
268431

Brutoprijs

€ 481,64 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Plastic position switch; switch dimensions meet the requirements of DIN EN 50047. It is designed to detect the position of moving components. Certified versions fulfil the requirements for safety switches as set out in EN 13849-1 and have positive-opening contacts in accordance with EN 60947-5-1. Position switches, explosion-protected, Type: 8060/2-4-D-60, AC op. volt. (equal potential): 400 V, AC op. volt. (uneq. potential): 250 V, DC rated operational voltage: 125 V, Rated operational current: 2 A, Version: 2nd generation, Contacts: 2 NO, Degree of protection (IP): IP66, Application range (zones): 1 2 21 22, Gas explosion protection: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Contact material: Silver-nickel, Enclosure material: Thermoplast GF, imp. resistant, Number of NOs: 2, Actuator: Rotary lever, Switching function: Slow-action contact, Maximum operating frequency: 1800 operating cycles/h, Electrical service life: Max. 10


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300659
UNSPSC Code 32101500
Eindschakelaar
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal veiligheidshulpcontacten 0
Beschermingsgraad (IP) IP66/IP67
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Breedte sensor 31 mm
Diameter sensor 0 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 2D
Gedwongen openend Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V 2 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V 2 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V 2 A
 
Materiaal behuizing Kunststof
Met status-indicatie Nee
Lengte sensor 150 mm
Hoogte van de sensor 45.3 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V 2 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V 2 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V 2 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -60 - 60 °C
Schakelfunctie Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Schakelfunctie vergrendelend Nee
Uitgang elektronisch Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Kabelinvoer metrisch
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering van de interface Geen
Uitvoering van het bedieningselement Zwenkhefboom
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company