Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Transformatoren en voedingen
  4. Voedingen
  5. Gelijkstroomvoedingseenheid
  6. ABLS1A48025
  • 
Gelijkstroomvoedingseenheid - Schneider Electric SPANNUNGSV.OPT.100-240V 48VDC 2,5A 1PH - ABLS1A48025
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric SPANNUNGSV.OPT.100-240V 48VDC 2,5A 1PH

Artikelnr.: 
2850438369
Lev. nr.: 
ABLS1A48025
EAN nr.: 
3606481500243
Producttype: 
ABLS1A48025

Brutoprijs

€ 181,55 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze ABLS-voeding met geregelde schakelmodus (SMPS) levert gelijkstroomspanning. Hij heeft een nominaal ingangsvermogen van 100 V tot 240 V wisselstroom en van 140 V tot 340 V gelijkstroom, een nominale uitgangsstroom van 2,5 A bij 48 V gelijkstroom en een nominaal uitgangsvermogen van 120 W. Het is ideaal voor het leveren van DC-spanning die nodig is voor automatiseringsapparatuur die is ontworpen voor toepassingen in industriële, commerciële en woningtoepassingen, zoals transport, verpakking, besturing, food & beverage, mijnbouw, olie- en gasindustrie en water. Het wordt geïnstalleerd op een omega-rail of met een schroef. Zijn breedte is 40mm, zijn hoogte is 123,6mm, zijn diepte is 117,6mm. Het zorgt voor een bescherming tegen overbelastingen en kortsluitingen met automatische herstart nadat de bron van overbelasting/kortsluiting is gecorrigeerd. Het weegt 0,550 kg. Het is een voeding voor industrieel gebruik, railmontage. Het voldoet aan de normen EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1 en is gecertificeerd door CE, CUL-gecertificeerd/erkend, RCM, CBschema. De reeks Acti9 iC60-miniatuurstroomonderbrekers wordt aanbevolen voor de bescherming. Het beveiligingstype is 13A, C-Karakteristiek. Op de voorkant bevindt zich een led die de aanwezigheid van gelijkstroomuitgangsspanning aangeeft en een QR-code voor toegang tot de nieuwste technische documentatie. Dankzij de boekbehuizing kan het worden geïnstalleerd in kasten of industriële panelen door op omega (DIN)-rail te klikken. Het levert energie aan uw geautomatiseerde systemen. Modulaire voedingen zijn ontworpen voor eenvoudige machines en toepassingen en worden vooral gewaardeerd om hun extreme compactheid.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121004
Conditie/kortingsgroep 102130
Gelijkstroomvoedingseenheid
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Inbouwbreedte 40 mm
Hoogte 123.6 mm
Inbouwhoogte 123.6 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Spanningstype voedingsspanning AC
Diepte 117.6 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Breedte 40 mm
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 100 - V
 
Gestabiliseerd Ja
Kortsluitvast Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Directe montage mogelijk Nee
Max. uitgangsstroom 1 2.5 A
Vermogensafgifte 120 W
Uitgangsspanning geregeld Nee
Geschikt voor railmontage Ja
1e Secundaire spanning 100 - V
Secundaire spanning instelbaar Nee
Nom. uitgangsspanning 1 48 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 100 - V
Nom. uitgangsstroom 1 2.5 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company