Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Gongen, deurbellen en trafo's
  4. Beltransformator
  5. A9A15222
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222 Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222
 Vorige
 Volgende
Beltransformator - Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222 - A9A15222
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222
Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Acti9 beltransformator 230V 12V 24V A9A15222

Artikelnr.: 
2700210601
Lev. nr.: 
A9A15222
EAN nr.: 
3606480097836
Producttype: 
A9A15222

Brutoprijs

€ 181,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Met deze Acti9 iTR 63VA veiligheidstransformator kan 12 VAC of 24 VAC zeer lage spanning worden verkregen van een netwerk met 230 VAC. De transformator is veilig, de primaire en secundaire circuits zijn perfect geïsoleerd door elkaar. De voeding is 63 VA. De werkfrequentie is 50/60 Hz. De primaire spanning is 230VAC +/-10%. De secundaire spanningsuitgang is van 12 VAC tot 24 VAC. Het is bestand tegen kortsluitstromen dankzij de ingebouwde apparatuur. Voor een secundaire spanning van 12 VAC is de uitschakelspanning 14 VAC. Voor een secundaire spanning van 24 VAC is de uitschakelspanning 28 VAC. Het is een Klasse II apparaat met (facultatieve) klemafscherming. De veiligheidstransformator mag alleen in verticale stand worden gemonteerd. De breedte in 9 mm standen is 10. Het gewicht is 1309g. De mate van bescherming volgens de IEC 60529-norm is IP20 met klemmenafdekkap. De afmetingen zijn (B) 90 mm x (H) 89 mm x (D) 60 mm. De breedte in modules van 18mm is 5. De bedrijfstemperatuur is -20°C tot + 55°C. De bewaartemperatuur is -25°C tot + 80°C. Dit product voldoet aan de IEC/EN 61558-2-6-norm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102102
Beltransformator
Hoogte 89 mm
Breedte in module-eenheden 5
Type transformator Veiligheidstrafo
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Secundaire spanning 1 12 V
Met aan/uitschakelaar Nee
Lengte 60 mm
Opbouw (stucwerk) Nee
 
Breedte 90 mm
Kortsluitbeveiliging Ja
Primaire spanning 230 V
Secundaire stroomsterkte 2 2.6 A
Secundaire stroomsterkte 1 5.25 A
Secundaire spanning 2 24 V
Temperatuurbescherming Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Max. verliesvermogen 4 W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company