warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Installatieautomaten
  4. Installatieautomaat
  5. A9F79306
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
 Vorige
 Volgende
Installatieautomaat - Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306 - A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306

Artikelnr.: 
2700211133
Lev. nr.: 
A9F79306
EAN nr.: 
3606480093302
Producttype: 
A9F79306

Brutoprijs

€ 137,35 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Rca remote voor ic60 3-4p

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Rca remote voor ic60 3-4p

    Artikelnr.: 2700210818

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tussenpoolschot ic60 iid (1st=10)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tussenpoolschot ic60 iid (1st=10)

    Artikelnr.: 2700210636

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Vigi ic60 3p 63a 300ma s a si

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Vigi ic60 3p 63a 300ma s a si

    Artikelnr.: 2700211949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Kam 3p afsnijdbaar (12 modules)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Kam 3p afsnijdbaar (12 modules)

    Artikelnr.: 2700211980

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Scheider 18mm ic60 iid

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Scheider 18mm ic60 iid

    Artikelnr.: 2700210637

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Draaibediening zwart ic60 iid en vigi i

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Draaibediening zwart ic60 iid en vigi i

    Artikelnr.: 2700210638

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric AANSLUITKAM 3P 100A 6MOD

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric AANSLUITKAM 3P 100A 6MOD

    Artikelnr.: 2850277345

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Quickvigi ic60 3p 25a 500ma a

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Quickvigi ic60 3p 25a 500ma a

    Artikelnr.: 2700211847

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Kam 3p afsnijdbaar (24 modules)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Kam 3p afsnijdbaar (24 modules)

    Artikelnr.: 2700211981

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg Mini 1x3 modulen Kunststof IP65 13975

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg Mini 1x3 modulen Kunststof IP65 13975

    Artikelnr.: 2700324841

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Acti9 iC60N is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 3P installatieautomaat met 3 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 6A en een C afschakelkarakteristiek. De afschakelcapaciteit van deze installatieautomaat bedraagt 6000A bij 400VAC volgens de norm EN/IEC 60898-1 (huishoudelijke norm) en 20kA bij 220VAC tot 240VAC volgens de norm EN/IEC 60947-2 (industriële norm). Deze iC60N installatieautomaat voldoet zowel aan de huishoudelijke norm EN/IEC 60898-1 als aan de industriële norm EN/IEC 60947-2. Deze installatieautomaat beveiligt de stroomcircuits tegen kortsluiting en overbelastingsstromen. De unieke VisiTrip indicator verkort de zoektocht naar de afgeschakelde (getripte) automaat door deze duidelijk te markeren. De groene aanduiding van VisiSafe garandeert de fysieke opening van de contacten, zodat het onderhoud stroomafwaarts kan worden uitgevoerd. Het snelle afschakelmechanisme verlengt de levensduur van dit component. Deze Schneider Electric installatieautomaat heeft een elektrische levensduur tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De Ui toegekende isolatiespanning is 500VAC. Zijn beperkingsklasse 3 (volgens EN/IEC60898-1) vermindert de kosten voor het beschermen van het stroomcircuit. Het kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte van deze automaat is 3 modules van 18mm. De vervuilingsgraad is 3 en de overspanningscategorie is IV. Dit product is uitgevoerd in de kleur wit (RAL9003). De afmetingen zijn 54mm (B) x 85mm (H) x 78.5mm (D). Het gewicht is 0.375kg. Volgens de norm IEC 60529 is de beschermingsgraad IP20. De beschermingsgraad loopt op naar IP40 wanneer het is gemonteerd in een modulaire behuizing met isolatieklasse II. De bedrijfstemperatuur is tussen -35°C en 70°C. De opslagtemperatuur is tussen -40°C en 85°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102101
Installatieautomaat
Nom. (meet)spanning 400 V
Breedte in module-eenheden 3
Aantal beveiligde polen 3
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 6 A
Frequentie 50 - Hz
Verliesvermogen 1.3 W
Energiebegrenzingsklasse 3
Uitschakelkarakteristiek C
Overspanningscategorie 4
Beschermingsgraad (IP) IP20
Inbouwdiepte 44.5 mm
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
 
Vervuilingsgraad 3
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1 - mm²
Meeschakelende nul Nee
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 6 kA
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -35 - °C
Explosieveilig Nee
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 10 kA
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 6 kV
Aantal polen (totaal) 3
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1 - mm²
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 6 kA
Nevenapparaat mogelijk Ja
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 20 kA
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company