In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.039,00 / 0 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Hafonorm Knop 1-fase fornuisgroep Flexomaat 1SPF006906F0155
Artikelnr.: 2700432802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 1P+N 1TE 1SPF006906F0115
Artikelnr.: 2700432801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm beltransformator 230V 8V 8W 1SPK006906F0520
Artikelnr.: 2700830045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm contactdoos kinderbeveiliging 16A 250V AC contactdoos cee 7/3 (type f) 2CSM210000R0721
Artikelnr.: 2700184693
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103001
|
Installatiekasten compleet (bedraad) |
|
| Kleur |
Zwart
|
| Hoogte |
390 mm
|
| Aantal rijen |
2
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Breedte |
220 mm
|
| Diepte |
90 mm
|
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) |
Nee
|
| Soort afdekking |
Deksel
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Met transparant deksel |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Aantal fasen |
3
|
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA |
0
|
| Breedte in module-eenheden |
24
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Inbouwdiepte |
0 - mm
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Kookgroep geschikt als krachtgroep |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten |
0
|
| Met meter |
Nee
|
| Kookgroep |
Geen
|
|---|---|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) |
Ja
|
| Aantal directe groepen |
0
|
| Beveiliging |
Installatie-/aardlekautomaat
|
| Hoofdschakelaar - nom. stroom |
40 A
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
6 kA
|
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA |
3
|
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar |
0
|
| Bescherming hoofdschakelaar |
Nee
|
| Uitschakelkarakteristiek |
B
|
| Aantal polen hoofdschakelaar |
4
|
| Aantal lichtgroepen |
0
|
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) |
Ja
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) |
Nee
|
| Totaal aantal groepen |
0
|
| Geschikt voor data |
Nee
|
| Aantal boogfout detectie apparaten |
0
|
| Met beltransformator |
Nee
|
| Aantal uitgaande lijnen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.