Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 354,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Energiemeter 3 fase direct 80a klasse b puls uitgang mid modbus rs48
Artikelnr.: 2700252193
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 3 fase direct 80a klasse b puls uitgang mid
Artikelnr.: 2700252191
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 3 fase indirect 6a klasse b puls uitgang mid
Artikelnr.: 2700283722
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103007
|
Installatiekasten compleet (bedraad) |
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP41
|
| Uitschakelkarakteristiek |
B
|
| Aantal rijen |
1
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Nee
|
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) |
Ja
|
| Aantal aardlekautomaten |
1
|
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) |
Nee
|
| Diepte |
119 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Breedte |
297 mm
|
| Met contactdoos |
Ja
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Hoogte |
261 mm
|
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar |
0
|
| Beveiliging |
Installatie-/aardlekautomaat
|
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA |
0
|
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor data |
Nee
|
|---|---|
| Breedte in module-eenheden |
13
|
| Aantal fasen |
1
|
| Aantal polen hoofdschakelaar |
2
|
| Kookgroep |
Geen
|
| Soort afdekking |
Deksel
|
| Kookgroep geschikt als krachtgroep |
Nee
|
| Aantal uitgaande lijnen |
0
|
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) |
Nee
|
| Totaal aantal groepen |
2
|
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA |
0
|
| Inbouwdiepte |
0 - 0 mm
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
6 kA
|
| Met transparant deksel |
Nee
|
| Hoofdschakelaar - nom. stroom |
40 A
|
| Met meter |
Ja
|
| Aantal directe groepen |
2
|
| Bescherming hoofdschakelaar |
Nee
|
| Aantal lichtgroepen |
0
|
| Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) |
2
|
| Met beltransformator |
Nee
|
| Aantal boogfout detectie apparaten |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.