Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 577,42 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105001
|
Installatiekasten compleet (bedraad) |
|
| Kleur |
Wit
|
| Diepte |
98 mm
|
| Hoogte |
212 mm
|
| Aantal rijen |
1
|
| Aantal fasen |
1
|
| Inbouwbreedte |
230 mm
|
| RAL-nummer |
9003
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met contactdoos |
Ja
|
| Breedte |
303 mm
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Inbouwhoogte |
47 mm
|
| Aantal directe groepen |
0
|
| Opgenomen vermogen |
0 W
|
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA |
0
|
| Soort afdekking |
Deksel
|
| Uitschakelkarakteristiek |
B
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA |
0
|
| Aantal polen hoofdschakelaar |
2
|
| Aantal lichtgroepen |
0
|
| Breedte in module-eenheden |
12
|
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) |
Nee
|
|---|---|
| Aanbouwmogelijkheid |
Nee
|
| Beveiliging |
Installatie-/aardlekautomaat
|
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar |
0
|
| Aantal aardlekautomaten |
2
|
| Met beltransformator |
Nee
|
| Bescherming hoofdschakelaar |
Nee
|
| Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) |
0
|
| Kookgroep geschikt als krachtgroep |
Nee
|
| Met transparant deksel |
Nee
|
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP40
|
| Kookgroep |
Geen
|
| Totaal aantal groepen |
2
|
| Inbouwdiepte |
0 - 0 mm
|
| Met meter |
Nee
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
10 kA
|
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) |
Nee
|
| Hoofdschakelaar - nom. stroom |
40 A
|
| Aantal uitgaande lijnen |
2
|
| Geschikt voor data |
Nee
|
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) |
Nee
|
| Aantal boogfout detectie apparaten |
0
|
| Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.