In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 928,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EATON
Eaton Systeem 55 zadel 19mm hele beugel kunststof
Artikelnr.: 2700142510
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Systeem 55 koppelspie voor zijaanbouw set 1367980
Artikelnr.: 2700142978
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Systeem 55 Adapter 1988001
Artikelnr.: 2700982386
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Systeem 55 Kabel-/buisinvoerstuk 3x invoer 18-18mm
Artikelnr.: 2700982194
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton BUISINV. VOOR ONDERZ. S55 220MM BR
Artikelnr.: 2850529690
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105001
|
Installatiekasten compleet (bedraad) |
|
| Hoogte |
140 mm
|
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar |
4
|
| Breedte |
234 mm
|
| Aantal rijen |
1
|
| Aantal fasen |
1
|
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA |
0
|
| Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) |
4
|
| Diepte |
292 mm
|
| Inbouwhoogte |
45 mm
|
| Met transparant deksel |
Nee
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Inbouwbreedte |
210 mm
|
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA |
2
|
| Kleur |
Zwart
|
| Breedte in module-eenheden |
12
|
| Soort afdekking |
Deksel
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Totaal aantal groepen |
4
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor data |
Nee
|
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) |
Nee
|
| Kookgroep geschikt als krachtgroep |
Nee
|
| RAL-nummer |
9005
|
|---|---|
| Inbouwdiepte |
0 - 0 mm
|
| Aantal directe groepen |
0
|
| Opgenomen vermogen |
0 W
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
10 kA
|
| Kookgroep |
Geen
|
| Aantal polen hoofdschakelaar |
2
|
| Aantal aardlekautomaten |
0
|
| Beveiliging |
Installatie-/aardlekautomaat
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Aantal uitgaande lijnen |
4
|
| Met meter |
Nee
|
| Aantal lichtgroepen |
4
|
| Uitschakelkarakteristiek |
B
|
| Hoofdschakelaar - nom. stroom |
40 A
|
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) |
Nee
|
| Bescherming hoofdschakelaar |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Aantal boogfout detectie apparaten |
0
|
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) |
Nee
|
| Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP3X
|
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) |
Nee
|
| Met beltransformator |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.