Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.056,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Aardingsset
Artikelnr: 2700227476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Montagerail tbv tw
Artikelnr: 2700214257
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Combiline afdekprofiel voor kast/lessenaar kunststof 213mm grijs (set a 5)
Artikelnr: 2700382323
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Flensplaat membraan 52 kabel max.
Artikelnr: 2700166938
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Twinline afdekprofiel voor kast/lessenaar kunststof 750mm grijs
Artikelnr: 2700489890
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Documenthouder voor kast/lessenaar combiline schematas a4
Artikelnr: 2700666013
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Flensplaat blind
Artikelnr: 2700393560
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Montageprofiel houder wr/edf midden
Artikelnr: 2700488828
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Adapter voor edf profielen
Artikelnr: 2700490415
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103222
|
Installatiekast leeg |
|
| Hoogte |
1100 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Kleur |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor buitengebruik |
Nee
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
239 mm
|
| Transparant deksel/deur |
Nee
|
| Met slot |
Nee
|
| Aantal leidinginvoeringen |
156
|
| Breedte |
800 mm
|
| Type deur |
Enkel
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Diepte |
350 mm
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor bliksembeveiliging |
Ja
|
|---|---|
| Nom. stroom (In) |
630 A
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Soort afdekking |
Deur
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Aantal rijen |
21
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Inwendige diepte |
350 mm
|
| Uitvoering deksel |
Gesloten
|
| Aantal uitsparingen voor flensplaten |
6
|
| Plaatdikte kast |
1 mm
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Deksel met drukontlasting |
Nee
|
| Plaatdikte deur/deksel |
1.5 mm
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Breedte in module-eenheden |
36
|
| Aantal modulen |
252
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.