In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.450,28 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Ts tekeninghouder plaatst deur 600b 90d
Artikelnr.: 2700344448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Kabelrang.ruimte 1200x200x500 RAL7035
Artikelnr.: 2850037794
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX KOPPELBEVESTIGING INTERN SET=6
Artikelnr.: 2850286235
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Connectordoorvoertule (8-36) VE=10
Artikelnr.: 2850049176
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal CONNECTORAFDEKKAP MET DEUR VOOR KASTHOOGTE 2000 MM EN-DIEPTE 500 MM PLAATSTAAL RAL 7053
Artikelnr.: 2850286205
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX ZIJWANDEN 2000X500 RAL 7035 VE=2
Artikelnr.: 2850286142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Stelvoeten 18-43 VE=4
Artikelnr.: 2850033892
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Stoftekstlijst 1200B RAL7035
Artikelnr.: 2700823086
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX BUITENKOPPELING PLAATSTAAL SET=6
Artikelnr.: 2850286237
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BUITENNIV.BHD=500 VE=4
Artikelnr.: 2850286210
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Schakelkast leeg 2000x1200x500mm 8205500
Artikelnr.: 2700475838
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Diepte |
500 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Aantal deuren |
2
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Breedte |
1200 mm
|
| Aantal sloten |
1
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Hoekmodel |
Ja
|
|---|---|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
900 N
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
5000 N
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
766 W
|
| Materiaal |
Staal
|
| Tussenbouw |
Ja
|
| Met deur |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
15000 N
|
| Vrijstaand |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.