In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX Schakelkast leeg 1200x2000x500mm 8205000
Artikelnr.: 2850286162
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts bevestigingsset zijwand
Artikelnr.: 2700298256
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SK RTT ventilatierooster 255x255mm kunststof 3240200
Artikelnr.: 2700426500
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk ventilator 105m³/h 24v dc
Artikelnr.: 2700259922
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deurarretering v vluchtwegen
Artikelnr.: 2700402227
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Deur kast/lessenaar Aanslagdeur H2000mm B600mm D15mm Staal Grijs
Artikelnr.: 2850033901
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz verlichting led 20leds 24vdc
Artikelnr.: 2700341716
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts buitenkoppeling plaatstaal VE=6
Artikelnr.: 2700344690
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz verlichting led 40leds 24vdc
Artikelnr.: 2700351791
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 1200 LM M SENSOR M WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145936
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Rasterprofiel H73mm B490mm D17mm VE=4
Artikelnr.: 2700475491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Aantal sloten |
1
|
| Diepte |
500 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Breedte |
1200 mm
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Kleur |
Grijs
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Aantal deuren |
2
|
| Tussenbouw |
Ja
|
|---|---|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Hoekmodel |
Ja
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Vrijstaand |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.