In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,72 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Traceerbaar deksel voor ronde centraaldoos
Artikelnr.: 2700199410
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Sierdeksel inbouw-en centr.dozen
Artikelnr.: 2700119407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafobox afsluitstop voor installatiebuis 16-19mm kunststof
Artikelnr.: 2700199610
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB 27.5mm hoog 1x16mm,+deksel uitbreidingsrand
Artikelnr.: 2700199364
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verhogingsring 6mm stapelbaar voor ronde centraaldoos
Artikelnr.: 2700199405
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Centraaldoosdeksel met afdekplaat
Artikelnr.: 2700199470
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafobox bodemplaat schakelmateriaal 2-voudig Verticaal RAL 1013 7161.170
Artikelnr.: 2700199443
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB CONNECTORDEKSEL VOOR INBOUW-EN CENTRAALDOZEN
Artikelnr.: 2850178589
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Kniedeksel geschikt voor m20
Artikelnr.: 2700137915
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verhogingsring 25mm stapelbaar voor ronde centraaldoos
Artikelnr.: 2700199125
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103019
|
Doos voor montage in de wand/plafond |
|
| Verzegelbaar |
Nee
|
| Montagewijze |
Gietbouw
|
| Inwendige diepte |
80 mm
|
| Vorm |
Rond
|
| Bouwvorm |
Centraaldoos
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met afscherming |
Nee
|
| Armatuurhaakbevestiging |
Nee
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Kleur |
Blauw
|
| Bevestiging schakelmateriaal |
Schroeven
|
| Uitgerust met |
Geen
|
| Breedte |
170 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal meegeleverde tuiten |
0
|
| Achterinvoer |
Nee
|
| Diameter |
77 mm
|
| Luchtdicht |
Nee
|
| Dekselbevestiging |
Geschroefd
|
|---|---|
| Model |
Enkel
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Voorzien van draaibare ring |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet |
Ja
|
| Aantal invoeren |
10
|
| Buisvergrendeling |
Ja
|
| Voldoet aan BS 4662 |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP00
|
| Voor buisdiameter |
16/19 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Lengte |
170 mm
|
| Uitvoering deksel |
Geen
|
| Buisvergrendeling optioneel |
Ja
|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening |
Nee
|
| Speciale toepassing |
Geen
|
| Met schroeven |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan |
Ja
|
| Diepte |
82 - mm
|
| Spruit |
Dubbele spruit
|
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.