In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5,59 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Luchtdicht inzetstuk voor chp60 in combinatie met het centraaldoosdeksel cd/rvk kan de centraaldoos luchtdicht gemaakt worden
Artikelnr.: 2850379778
Min: 150 STK , Besteleenheid 150 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Trekontlasting voor gebruik van flexibele snoeren met chp60 doos in stekerbare installaties.een trekontlasting voor drie invoeren naast elkaar.
Artikelnr.: 2850379777
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103042
|
Doos voor montage in de wand/plafond |
|
| Montagewijze |
Hol plafond
|
| Kleur |
Blauw
|
| Breedte |
160 mm
|
| Uitgerust met |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Model |
Enkel
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP00
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Bouwvorm |
Centraaldoos
|
| Armatuurhaakbevestiging |
Nee
|
| Verzegelbaar |
Nee
|
| Vorm |
Rond
|
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet |
Nee
|
| Inwendige diepte |
60 mm
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Diameter |
76 mm
|
| Met afscherming |
Nee
|
| Aantal invoeren |
12
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Achterinvoer |
Nee
|
|---|---|
| Dekselbevestiging |
Geschroefd
|
| Lengte |
160 mm
|
| Voor buisdiameter |
16/19/20 mm
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Luchtdicht |
Nee
|
| Met schroeven |
Nee
|
| Geschikt voor wand-/plaatdikte |
9.5 - mm
|
| Geschikt voor kabeldiameter |
0 - mm
|
| Buisvergrendeling |
Ja
|
| Voor aantal inbouwsokkels |
0
|
| Voorzien van draaibare ring |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan |
Nee
|
| Speciale toepassing |
Geen
|
| Diepte |
62 - mm
|
| Buisvergrendeling optioneel |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan |
Nee
|
| Spruit |
Dubbele spruit
|
| Voldoet aan BS 4662 |
Nee
|
| Aantal meegeleverde tuiten |
12
|
| Uitvoering deksel |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.