In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 8,86 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ATTEMA
Attema Haru universele uitbreidingsdoos
Artikelnr.: 2700199432
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Correctierand 25 mm ronde centraaldozen
Artikelnr.: 2700199376
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Correctierand ronde centraaldozen
Artikelnr.: 2700199375
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Buisgrendelspie
Artikelnr.: 2700199669
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Maldeksel centraaldoos betonbouw
Artikelnr.: 2700179118
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Centraaldoosdeksel rond zonder insteekklem
Artikelnr.: 2700179751
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Lijmdeksel centraaldoos
Artikelnr.: 2700572919
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Centraaldoosdeksel rond met insteekklem
Artikelnr.: 2700179758
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Afdekplaat rond ΓΈ 95 mm wit (ral 9010)
Artikelnr.: 2700119409
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Sierafdekplaat rond wit
Artikelnr.: 2700124104
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
112096
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Doos voor montage in de wand/plafond |
|
| Max. aderdoorsnede |
6 mmΒ²
|
| Kleur |
Grijs
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Vorm |
Rond
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Luchtdicht |
Nee
|
| Montagewijze |
Gietbouw
|
| Uitgerust met |
Geen
|
| Inwendige diepte |
80 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Model |
Enkel
|
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet |
Nee
|
| Diameter |
77 mm
|
| Verzegelbaar |
Nee
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening |
Nee
|
| Spruit |
Tunnelspruit
|
| Dekselbevestiging |
Geschroefd
|
| Aantal invoeren |
8
|
| Buisvergrendeling optioneel |
Nee
|
|---|---|
| Voor buisdiameter |
16/19 mm
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Bouwvorm |
Centraaldoos
|
| Voor aantal inbouwsokkels |
0
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Aantal polen klem |
0
|
| Met schroeven |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Voorzien van draaibare ring |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Geen
|
| Armatuurhaakbevestiging |
Nee
|
| Met afscherming |
Nee
|
| Klem met vaste positie |
Nee
|
| Aantal meegeleverde tuiten |
0
|
| Achterinvoer |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan |
Nee
|
| Buisvergrendeling |
Nee
|
| Speciale toepassing |
Geen
|
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Β
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.