warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Installatiedozen
  4. Opbouwdozen
  5. Doos voor montage op de wand/plafond
  6. 560070
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Wiska Kunststof kabeldoos 95x95mm grijs met 3x wartel ESKV 20 plus Wiska Kunststof kabeldoos 95x95mm grijs met 3x wartel ESKV 20 plus
 Vorige
 Volgende
Doos voor montage op de wand/plafond - Wiska Kunststof kabeldoos 95x95mm grijs met 3x wartel ESKV 20 plus - 560070
Wiska Kunststof kabeldoos 95x95mm grijs met 3x wartel ESKV 20 plus
WISKA

Wiska Kunststof kabeldoos 95x95mm grijs met 3x wartel ESKV 20 plus

Artikelnr.: 
2850035062
Lev. nr.: 
560070
EAN nr.: 
4007686018509
Producttype: 
407/3

Brutoprijs

€ 7,19 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Wiska ESKV Wartel M20 Lichtgrijs 7.4/14mm Kunststof

    WISKA

    Wiska ESKV Wartel M20 Lichtgrijs 7.4/14mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700131390

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De COMBI kabeldozen van WISKA bieden eenvoudige en tijdbesparende installaties met hun gebolde deksels die veel ruimte bieden voor kleminzetten zoals steekklemmen en schroefklemmen. De robuuste, UV- en weersbestendige behuizing maakt ze ideaal voor buiteninstallaties. De COMBI 407 kabeldoos heeft 6 membraan- en kabelwarteldoorvoeren van M20 en een centrale M25 uitbreekopening, wat zorgt voor een snelle kabeldoorvoer. De installatie is eenvoudig door de 2 membraankabeldoorvoeren aan de achterkant en de doos is geschikt voor verschillende types kabel. De buitenmaten zijn 95 x 95 x 60 mm, wat deze doos tussen de COMBI 308 en 607 plaatst. De kabeldoos 407/3 wordt geleverd met 3 wartels ESKV M20x15PLUS, die een doorlaat van 14 mm hebben, wat belangrijk is bij vervangingen in bestaande installaties. Voor extra wartels zijn er verschillende types beschikbaar, met doorlaten van 14 mm en 13 mm. Voor optimale compatibiliteit kan type 563953 gekozen worden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121303
Conditie/kortingsgroep 113005
Doos voor montage op de wand/plafond
Verzegelbaar Nee
Nom. isolatiespanning Ui 400 V
Montagewijze Universeel
Materiaal Kunststof
Vorm Vierkant
Achterinvoer Ja
Rijgbaar Nee
Dekselbevestiging Geschroefd
Beschermingsgraad (IP) IP67
Halogeenvrij Ja
Diepte 60 mm
Kleur Grijs
Functiebehoud Geen
Type behuizingsdoorvoer Schroefdraad en dichtmembraan
 
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Model Montagedoos
Transparant deksel Nee
Aantal invoeren 7
Breedte 95 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Gebruikstemperatuur -5 - 60 °C
Weersbestendig Ja
Montage in de grond Nee
Lengte 95 mm
Max. aderdoorsnede 4 mm²
Montage onder water Nee
Met afscherming Nee
Voor explosieveilige zone stof Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company