In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 7,84 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 300 STK , Besteleenheid 300 STK
BIZLINE
Bizline Adereindhuls 2,5mm2 grijs
Artikelnr.: 2850239630
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 4G2.5mm² PVC Eca 100M 00101105R100
Artikelnr.: 2700804596
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 3G2.5mm² PVC Eca 100M 00101104R100
Artikelnr.: 2700804595
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 5G2.5mm² PVC Eca 100M 00101106R100
Artikelnr.: 2700804597
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYOZ stuurstroomkabel 2x2.5mm² PVC Eca 100M Ring 00101103R100
Artikelnr.: 2700804594
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 4G2.5mm² PVC Eca 50M 00101105TR0
Artikelnr.: 2700804784
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 3G2.5mm² PVC Eca 1M 00101104TR500
Artikelnr.: 2700804783
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 7G2.5mm² PVC Eca 100M Ring 00101107R100
Artikelnr.: 2700804598
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
200411
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121432
|
Adereindhuls |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Nom. doorsnede |
2.5 mm²
|
| Geïsoleerd |
Ja
|
| Levering op band |
Nee
|
| Bouwvorm |
Standaard
|
| Hulslengte |
12 mm
|
|---|---|
| Materiaal |
Koper
|
| Oppervlaktebescherming |
Vertind
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met markeringsvaan |
Nee
|
| Voor kortsluitvaste lijnen |
Ja
|
| Materiaal isolatie |
Polypropyleen (PP)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.