Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,28 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 300 STK , Besteleenheid 300 STK
BIZLINE
Bizline ADEREINDHULS 4MM2 ORANJE
Artikelnr.: 2850239631
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 5G4mm² PVC Eca 100M 00101116R100
Artikelnr.: 2700804604
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 3G4mm² PVC Eca 1M 00101114TR500
Artikelnr.: 2700804790
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 7G4mm² PVC Eca 100M Ring 00101117R0
Artikelnr.: 2700804605
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 4G4mm² PVC Eca 100M Ring 00101115R100
Artikelnr.: 2700804603
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BOHM
Bohm YSLYJZ stuurstroomkabel 4G4mm² PVC Eca 500M 00101115TR500
Artikelnr.: 2700804791
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121432
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
200411
|
Adereindhuls |
|
| Nom. doorsnede |
4 mm²
|
| Met markeringsvaan |
Nee
|
| Hulslengte |
10 mm
|
| Kleur |
Oranje
|
| Materiaal isolatie |
Polypropyleen (PP)
|
| Oppervlaktebescherming |
Vertind
|
|---|---|
| Materiaal |
Koper
|
| Geïsoleerd |
Ja
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Bouwvorm |
Standaard
|
| Voor kortsluitvaste lijnen |
Ja
|
| Levering op band |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.