warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Lasklemmen, Klemstroken en kroonstenen
  5. Lasklem
  6. BIZ 300610
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Lasklem 10-voudig 2,5mm2 CHRISTA'L MINI
 Vorige
 Volgende
Lasklem - Bizline Lasklem 10-voudig 2,5mm2 CHRISTA'L MINI - BIZ 300610
BIZLINE

Bizline Lasklem 10-voudig 2,5mm2 CHRISTA'L MINI

Artikelnr.: 
2850029156
Lev. nr.: 
BIZ 300610
EAN nr.: 
3700420341635
Producttype: 
BIZ 300610

Brutoprijs

€ 48,20 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Opbergkast met 4 koffers 265x376x310mm 56 inzetbakken 700220

    BIZLINE

    Bizline Opbergkast met 4 koffers 265x376x310mm 56 inzetbakken 700220

    Artikelnr.: 2700531815

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline MASTER ROLL Gereedschapskoffer 470x255x380mm BIZ 790503

    BIZLINE

    Bizline MASTER ROLL Gereedschapskoffer 470x255x380mm BIZ 790503

    Artikelnr.: 2700532299

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Master Roll Gereedschapskoffer 470x215x380mm BIZ 790502

    BIZLINE

    Bizline Master Roll Gereedschapskoffer 470x215x380mm BIZ 790502

    Artikelnr.: 2700532298

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Stanleymes + borgschroef 130mm biz 700069

    BIZLINE

    Bizline Stanleymes + borgschroef 130mm biz 700069

    Artikelnr.: 2700531783

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Professioneel stanleymes BIZ 700187

    BIZLINE

    Bizline Professioneel stanleymes BIZ 700187

    Artikelnr.: 2700531796

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Geïsoleerd 1000 V 252mm 790229

    BIZLINE

    Bizline Geïsoleerd 1000 V 252mm 790229

    Artikelnr.: 2700532291

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kabelstripper zonder haakmes 790019

    BIZLINE

    Bizline Kabelstripper zonder haakmes 790019

    Artikelnr.: 2700532257

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm 700229

    BIZLINE

    Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm 700229

    Artikelnr.: 2700531818

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Coaxstripper 700857

    BIZLINE

    Bizline Coaxstripper 700857

    Artikelnr.: 2700532011

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Striptang met stelschroef diameter 5-10m2 1000v premium 160mm 5mm Geïsoleerd 1000 V Kerfdiepte instelbaar Striplengte instelbaar 790223

    BIZLINE

    Bizline Striptang met stelschroef diameter 5-10m2 1000v premium 160mm 5mm Geïsoleerd 1000 V Kerfdiepte instelbaar Striplengte instelbaar 790223

    Artikelnr.: 2700532287

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Productdetails



Productdetails

Ontdek de betrouwbare Lasklem 10-voudig 2,5mm² CHRISTA'L MINI (set van 100 stuks) - ideaal voor jouw elektrische verbindingen! Deze klemmen zijn ontworpen voor massieve draden van 1,5 tot 2,5 mm² en bieden een spanning van 400 V en een stroomsterkte van 24 A. Belangrijke specificaties: - Geschikt voor massieve draden van 1,5 tot 2,5 mm². - Strippen op 11 mm voor gemakkelijke installatie. - Conform NF-standaarden voor kwaliteitsborging. - Automatische Lasklemmen Christa'L Mini voor gebruiksgemak. Extra voordelen: 1. Automatische klemmen, zelfdovend V0: Veiligheid staat voorop. 2. Gloeidraadbestendigheid: 960 °C in minder dan 5 seconden (NF EN 60 998-2-2). 3. Werktemperatuur: -25 °C tot 50 °C voor veelzijdige toepassingen. 4. Kleurrijke behuizingen van polycarbonaat en polyamide 6.6 voor duurzaamheid. 5. Ingebouwd testpunt voor snelle controle van de verbinding. Optimaliseer jouw elektrische installaties met de Lasklem CHRISTA'L MINI 3-voudig 2,5mm². Bestel vandaag nog en ervaar de betrouwbaarheid en veiligheid die deze klemmen bieden. Met deze klemmen ben je klaar voor elke elektrische uitdaging.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203116
UNSPSC Code 39121400
Lasklem
Aderdoorsnede massieve draad 0 - 0.25 mm²
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads ader Nee
Geschikt voor soepele ader Nee
 
Kabeldiameter 0 - 2 mm
Kleur Groen
Nom. spanning 400 V
Nom. stroom 24 A
Transparant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company