warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Stekkers
  4. Bureau aansluitunit
  5. 054023
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand Pop-up box 8mod 2x4 geborsteld RVS
 Vorige
 Volgende
Bureau aansluitunit - Legrand Pop-up box 8mod 2x4 geborsteld RVS - 054023
LEGRAND

Legrand Pop-up box 8mod 2x4 geborsteld RVS

Artikelnr.: 
2700472028
Lev. nr.: 
054023
EAN nr.: 
3245060540234
Producttype: 
POP-UP INBOUWUNITS

Brutoprijs

€ 328,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Legrand Incara Pop Up - 8 mod. - geb. alu. - te voorzien met Mosaic

    LEGRAND

    Legrand Incara Pop Up - 8 mod. - geb. alu. - te voorzien met Mosaic

    Artikelnr.: 2850553864

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Legrand Mosaic cat6a utp rj45 1mod

    LEGRAND

    Legrand Mosaic cat6a utp rj45 1mod

    Artikelnr.: 2700372322

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic HD15 soldeerverbinding 15-polig Sub-D Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078772

    LEGRAND

    Legrand Mosaic HD15 soldeerverbinding 15-polig Sub-D Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078772

    Artikelnr.: 2700883057

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Pop-up aansluitcomponent voor kabelvloersysteem onderbouwunit vierkant staal 255mm 2101252

    LEGRAND

    Legrand Pop-up aansluitcomponent voor kabelvloersysteem onderbouwunit vierkant staal 255mm 2101252

    Artikelnr.: 2700360437

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand KIT INTREKBAAR RJ45 CAT6 UTP POP-UP WIT

    LEGRAND

    Legrand KIT INTREKBAAR RJ45 CAT6 UTP POP-UP WIT

    Artikelnr.: 2850184316

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Audio-/video-aansluiting RCA female schroef Cinch/S-Video Basiselement met centrale afdekplaat 3 connectoren Zonder label wit 078754

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Audio-/video-aansluiting RCA female schroef Cinch/S-Video Basiselement met centrale afdekplaat 3 connectoren Zonder label wit 078754

    Artikelnr.: 2850077883

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Dataconnector Mosaic contactdoos Systimax 2-voudig Modulair element voor schakelmateriaal Met label wit 078603

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Dataconnector Mosaic contactdoos Systimax 2-voudig Modulair element voor schakelmateriaal Met label wit 078603

    Artikelnr.: 2700658897

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 3v TV/RD/SAT einddoos 1.5dB IP20 078786

    LEGRAND

    Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 3v TV/RD/SAT einddoos 1.5dB IP20 078786

    Artikelnr.: 2700658768

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig steekklemmen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP20 077245

    LEGRAND

    Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig steekklemmen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP20 077245

    Artikelnr.: 2700658647

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic Data-aansluiting sub d9 rs232 schroefverbinding D-subminiatuur Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078765

    LEGRAND

    Legrand Mosaic Data-aansluiting sub d9 rs232 schroefverbinding D-subminiatuur Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 078765

    Artikelnr.: 2700658763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic 1xrj45 ftp cat5e wi

    LEGRAND

    Legrand Mosaic 1xrj45 ftp cat5e wi

    Artikelnr.: 2700450916

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Pop-up box 8 modules 2x4 geborsteld RVS. In te bouwen in vloeren met behulp van de installatiekit ref.nr.054008. Deksel met schokdemper en een vergrendelingssysteem om toevallige opening te vermijden. Uitrustbaar met Mosaic-functies.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121710
Conditie/kortingsgroep 108003
Bureau aansluitunit
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Diameter 0 mm
Breedte 120 mm
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) 0
Netontstoringsfilter Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Overspanningsbeveiliging Nee
Inbouwdiepte 57 mm
Vorm Rechthoekig
Slagvastheid IK04
 
Model Inbouw
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
Uittrekbaar Nee
Hoogte 5 mm
Aantal HDMI aansluitingen 0
Glansgraad Mat
Lengte 275 mm
Materiaal Aluminium
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Opklapbaar Ja
Aantal CAT 6 aansluitingen 0
Aantal audio aansluitingen 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company