Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Stekkers
  4. Bureau aansluitunit
  5. 55.10.127
  • 
Bureau aansluitunit - OCS Power Frame 2x 230V RA + 1x Cat6U b/b + 1x USB3.0 b/b 0,2m GST - 55.10.127
OCS

OCS Power Frame 2x 230V RA + 1x Cat6U b/b + 1x USB3.0 b/b 0,2m GST

Artikelnr.: 
2850577309
Lev. nr.: 
55.10.127
EAN nr.: 
8719322735713
Producttype: 
55.10.127

Brutoprijs

€ 148,01 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • OCS AANSLUITSNOER USB-A 3m 71.61.042

    OCS

    OCS AANSLUITSNOER USB-A 3m 71.61.042

    Artikelnr.: 2850577657

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Inbouw stopcontact Bachmann Power Frame combineert stijl, kwaliteit en tijdloosheid voor een betaalbare prijs. De hoge kwaliteit en het robuuste uiterlijk zijn een toevoeging aan een werkplek. De unit is gemakkelijk in te bouwen in een bureau- of werkblad met een minimale dikte van 10 mm. Het inbouw stopcontact is geheel naar eigen smaak samen te stellen. U heeft keuze uit een smal frame dat de inbouwmodule geheel omlijst of uit een cover die de unit geheel afsluit en waarmee de unit opvallend of onopvallend in het blad opgaat. Bachmann Power Frame is makkelijk aan te sluiten met het 0,2m GST18/3 aansluitsnoer. We leveren verschillende lengten aansluitkabels, die u kunt gebruiken. 



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121700
Conditie/kortingsgroep 300456
Bureau aansluitunit
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) 2
Breedte 60 mm
Model Inbouw
Netontstoringsfilter Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Overspanningsbeveiliging Nee
Lengte 225 mm
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Opklapbaar Nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Hoogte 42.9 mm
Aantal USB-A poorten 1
Vorm Rechthoekig
Nom. spanning 230 V
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Aantal audio aansluitingen 0
Met ingebouwde USB voeding Nee
 
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal installatieautomaten 0
Inbouwdiepte 44.4 mm
Uittrekbaar Nee
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E) 0
Antibacteriële behandeling Nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F 0
Aantal lege moduleplaatsen 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 1
Met aan/uitschakelaar Nee
Gebruikstemperatuur 5 - °C
Aantal HDMI aansluitingen 0
Glansgraad Mat
Aantal CAT 6A aansluitingen 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company