Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. 131039H5
  • 
Data- en communicatiekabel (koper) - Draka ToughCat cat 7 S/FTP LSHF-FR Grijs - 131039H5
DRAKA

Draka ToughCat cat 7 S/FTP LSHF-FR Grijs

Artikelnr.: 
2700342649
Lev. nr.: 
131039H5
EAN nr.: 
8711401170484
Producttype: 
131039H5

Brutoprijs

€ 15,68 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

TOUGHCAT 7 S/FTP Dca is een Cat 7 netwerkkabel met scheepskeur. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 1 Gb/s Ethernet, in industriële omgevingen en in omstandigheden waar trillingen optreden. De kabel is bestemd voor industriële installaties, OEM, scheepsbouw en olie- en gasinstallaties (on- en offshore). Door de dubbele afscherming met vlechtwerk en folie is deze kabel maximaal beschermd tegen EMC storingen en overspraak. De mechanisch robuuste constructie met een samengeslagen geleider maakt de kabel trillingsbestendig. De bandbreedte van de kabel is 600 MHz. Gebruik bij installatie afgeschermde connectoren. TOUGHCAT 7 S/FTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 100019
DoP-nummer 1000936
Data- en communicatiekabel (koper)
Nom. spanning U 300 V
Kabeltype S / FTP
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Mantelmateriaal Polyolefine
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Afscherming collectief Vlechtwerk
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Adercodering Kleur
Getwist Per twee
Nom. geleiderdoorsnede 0.27 mm²
Litze Nee
Categorie 7
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 85 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -15 - 50 °C
Nom. geleiderdiameter 0.58 mm
Mantelkleur Grijs
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal groepen getwist 4
Buitendiameter circa 8.1 mm
Kabel langswaterdicht Nee
 
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Samenslag Lagen
Geleidermateriaal Koper
Aantal aders 8
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 35 mm
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Oppervlakte geleider Blank
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Bewapening/armering Geen
Kabel dwarswaterdicht Nee
Kabelgeometrie Rond
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Afscherming groepen Folie
Met knaagdierbescherming Nee
Geschikt als telefoonkabel Ja
NVP waarde 79 %
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Geschikt als signaalkabel Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d1
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Geschikt als computer data kabel Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company