warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. 132562H5
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Draka UC Home Cat.7 SS26 S/FTP LSHF Wit 4x2x26 AWG
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Draka UC Home Cat.7 SS26 S/FTP LSHF Wit 4x2x26 AWG - 132562H5
DRAKA

Draka UC Home Cat.7 SS26 S/FTP LSHF Wit 4x2x26 AWG

Artikelnr.: 
2850238244
Lev. nr.: 
132562H5
EAN nr.: 
8711401201799
Producttype: 
132562H5

Brutoprijs

€ 1,87 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

UCHOME S/FTP Dca is een netwerkkabel speciaal ontwikkeld voor woningen en kleinere bedrijfsnetwerken. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 10 Gb/s Ethernet en in thuisnetwerken. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties en woningbouw. De UCHome is zeer goed beschermd tegen EMC storingen en overspraak en heeft een hoge signaalkwaliteit. Dat maakt de kabel bij uitstek geschikt voor real-time streaming toepassingen, zoals digitale TV en veeleisende computergames. Dankzij de compacte afmetingen is de kabel makkelijk te installeren en passen er 2 UCHome kabels in één installatiebuis. De kabel heeft een bandbreedte van 500 MHz en is geschikt voor superieur datatransport (10 Gb/s over afstanden tot 70 meter). Gebruik bij installatie afgeschermde connectoren.UCHOME S/FTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 100019
DoP-nummer 1000960
Data- en communicatiekabel (koper)
Kabeltype S / FTP
Kabel dwarswaterdicht Nee
Geleidermateriaal Koper
Nom. geleiderdoorsnede 0.13 mm²
Nom. geleiderdiameter 0.4 mm
Getwist Per twee
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Nom. spanning U 300 V
Mantelmateriaal Polyolefine
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Aantal aders 8
Categorie 7
Litze Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Adercodering Kleur
Samenslag Lagen
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Mantelkleur Wit
Afscherming collectief Vlechtwerk
 
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Buitendiameter circa 5.8 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 25 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 5 - 40 °C
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Aantal groepen getwist 4
NVP waarde 76 %
Oppervlakte geleider Blank
Afscherming groepen Folie
Kabel langswaterdicht Nee
Kabelgeometrie Rond
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Met knaagdierbescherming Nee
Chemische bescherming Geen
Geschikt als signaalkabel Ja
Bewapening/armering Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
AWG-maat 26
Geschikt als telefoonkabel Ja
Geschikt als computer data kabel Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company