Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. 123265LB
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Draka UC300 24 Cat5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG - 500mtr
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Draka UC300 24 Cat5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG - 500mtr - 123265LB
DRAKA

Draka UC300 24 Cat5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG - 500mtr

Artikelnr.: 
2700306131
Lev. nr.: 
123265LB
EAN nr.: 
8717511213660
Producttype: 
123265LB

Brutoprijs

€ 93,10 / 100 MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Geleider: massief blank koper Isolatie: polyetheen (PE) Nom. geleiderdoorsnede: 0,5 mm² Samenslag elementen: paren samengeslagen Buitenmantel: polyvinychloride (PVC)Mantelkleur: grijs Samenslag elementen: paren samengeslagen Buitenmantel: polyvinychloride (PVC) Mantelkleur: grijs Zelfdovend volgens NEN-EN-IEC 60332-1- Primary (Campus), Secondary (Riser) en Tertiary (Horizontal) - IEEE 802.3 netwerken: 10Base-T, 100Base-T en 1000Base-T - IEEE 802.5 16 MB netwerken: ISDN, FDDI en ATM


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 100018
DoP-nummer 1001222
Data- en communicatiekabel (koper)
Aantal groepen getwist 4
Kabeltype U / UTP
Bewapening/armering Geen
Adercodering Kleur
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Mantelkleur Grijs
Getwist Per twee
Samenslag Lagen
Nom. spanning U 300 V
Litze Nee
Nom. geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Buitendiameter circa 5 mm
Met knaagdierbescherming Nee
Nom. geleiderdiameter 0.5 mm
Geleidermateriaal Koper
Aantal aders 8
Kabel langswaterdicht Nee
Categorie 5E
Chemische bescherming Geen
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie Rond
 
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Afscherming groepen Geen
Kabel dwarswaterdicht Nee
Geschikt als signaalkabel Ja
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Afscherming collectief Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -5 - 50 °C
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
AWG-maat 24
NVP waarde 67 %
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 20 mm
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Geschikt als telefoonkabel Ja
Oppervlakte geleider Blank
Geschikt als computer data kabel Ja
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company