Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,24 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Cat6a F/FTP i/o met Waterblock per 1mtr
Artikelnr.: 2850643986
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
26121600
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Kabeltype |
F / FTP
|
| Mantelkleur |
Zwart
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Litze |
Ja
|
| Nom. geleiderdiameter |
1.37 mm
|
| Categorie |
6A (TIA)
|
| Aantal aders |
4
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Afscherming groepen |
Folie
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ja
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| NVP waarde |
78 %
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Afscherming collectief |
Folie
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
|---|---|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
C
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Nee
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Fca
|
| Met ripkoord |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
| AWG-maat |
23
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Aantal mantellagen |
2
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Polyethyleen (PE)
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.