warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. GGM C6AF4PZHT3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca U / FTP C6AF4PZHT3 Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca U / FTP C6AF4PZHT3
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca U / FTP C6AF4PZHT3 - GGM C6AF4PZHT3
Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca U / FTP C6AF4PZHT3
GIGAMEDIA

Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca U / FTP C6AF4PZHT3

Artikelnr.: 
2700217661
Lev. nr.: 
GGM C6AF4PZHT3
EAN nr.: 
3700575924899
Producttype: 
GGM C6AF4PZHT3

Brutoprijs

€ 2,09 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

DoP-verklaring (Declaration of Performance)


DoP-verklaring (Declaration of Performance)


DoP-verklaring (Declaration of Performance)


DoP-verklaring (Declaration of Performance)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
DoP-verklaring (Declaration of Performance)

Productdetails



Productdetails

De Cat. 6A-kabels van Gigamedia zijn getest tot 550 MHz, gecertificeerd door een
onafhankelijk laboratorium (3P), speciaal ontworpen om de Klasse EA-specificaties te
overstijgen en Ethernet-toepassingen tot 10 Gbps, zoals PoE (voeding op afstand, volgens
IEEE 802.3af/at) te ondersteunen. De afzonderlijke afscherming per aderpaar zorgt voor
een lage Next-waarde en een optimale bandbreedte.

Eigenschappen:
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5,
  ANSI/TIA-568-C.2;
; Toepassingen: IEEE 802.3 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T,
  5GBase-T en 10GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Mantelkleur: wit (RAL 9003);
; Diameter buitenmantel: 7,3 mm.;
; LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
; Brandgedrag: EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2 EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 201001
DoP-nummer CE-DOP-CPR004
Data- en communicatiekabel (koper)
Nom. geleiderdoorsnede 0.238 mm²
Categorie 6A (IEC)
Litze Ja
Oppervlakte geleider Blank
Geleidermateriaal Koper
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Afscherming collectief Geen
Mantelkleur Wit
Adercodering Kleur
Kabeltype U / FTP
Getwist Per twee
Bewapening/armering Geen
Afscherming groepen Folie
Nom. geleiderdiameter 0.55 mm
NVP waarde 74 %
Kabelgeometrie Rond
Kabel langswaterdicht Nee
Kabel dwarswaterdicht Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Met knaagdierbescherming Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 50 °C
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
 
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Geschikt als computer data kabel Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Ja
Aantal groepen getwist 4
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 C
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Geschikt als telefoonkabel Nee
Geschikt als signaalkabel Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond Ondergrondse installatiebuis
Duplex Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
Buitendiameter circa 7.3 mm
AWG-maat 23
Met ripkoord Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company