In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,00 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Modulaire connector rj45 cat6 utp keystone jack zwart
Artikelnr.: 2700404803
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Data-gereedschap RJ45 pro set GGM KITLC90
Artikelnr.: 2700404443
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Set 24 stuks prjcat6hetl cat6
Artikelnr.: 2700647851
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
| DoP-nummer |
CE-DOP-CPR007
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Mantelkleur |
Blauw
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.203 mm²
|
| Litze |
Ja
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Afscherming collectief |
Folie
|
| Getwist |
Per twee
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Categorie |
6
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Aantal aders |
8
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Kabeltype |
F / UTP
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.511 mm
|
| Buitendiameter circa |
7.1 mm
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
C
|
| NVP waarde |
67 %
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
|---|---|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d1
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| AWG-maat |
24
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Ja
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Met ripkoord |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.