Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,62 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
LEGRAND
Legrand LCS3 Wandkast 19" 6HE 605x454x359mm Grijs 646200
Artikelnr.: 2850240418
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 810x830mm Grijs 646764
Artikelnr.: 2850240493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand MOSAIC CONNECTOR CAT6 FTP RJ45 1 MODULE BREED WIT
Artikelnr.: 2700798159
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6 ftp rj45 2 modules breed wit
Artikelnr.: 2700387259
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6 FTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241953
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6 FTP
Artikelnr.: 2850465518
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108120
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Categorie |
6
|
| Gewicht |
47 kg/km
|
| Mantelkleur |
Blauw
|
| Kabeltype |
F / UTP
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.25 mm²
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding |
57 mm
|
| Aantal aders |
8
|
| Litze |
Nee
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.56 mm
|
| Getwist |
Per twee
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Afscherming collectief |
Folie
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Kabelbreedte circa |
7.2 mm
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Ja
|
| Chemische bescherming |
Geen
|
| NVP waarde |
66 %
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Ja
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging |
60 mm
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Samenslag |
Bundel
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Kabelhoogte circa |
7.2 mm
|
|---|---|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| AWG-maat |
23
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Ja
|
| Buitendiameter circa |
7.1 mm
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-23 |
Nee
|
| Met ripkoord |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Polyethyleen (PE)
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Duplex |
Nee
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
28.5 mm
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.