Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Aantal aders |
10
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.8 mm²
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Buitendiameter circa |
10 mm
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Gewicht |
0.128 kg/km
|
| Getwist |
Nee
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Categorie |
5
|
| Nom. geleiderdiameter |
1 mm
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 5 = soepel
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Nee
|
| AWG-maat |
24
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Nee
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-23 |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
10 - °C
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
10 - °C
|
| Aantal groepen getwist |
1
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
| Aantal mantellagen |
1
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding |
15 mm
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging |
15 mm
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
15 mm
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Met ripkoord |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.